{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | PENTACUT | |
Velikost držala | 16 mm | |
Velikost ploščice | 20 mm | |
Vrsta uporabe | desno | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Globina zareze tmaks | 10 mm | |
Dolžina glave L1 | 31 mm | |
Celotna dolžina L | 120 mm | |
HBH | 9 mm | |
CWN-CWX | 1,5 mm - 4 mm | |
možnost aksialnega zarezovanja | Ne | |
Oznaka proizvajalca | PCHR 16-34 | |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
Številka izdelka | 273924 16/34 | |
EAN/GTIN | 7291075287219 | |
Številka proizvajalca | 2302224 |