{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Serija | Eco | |
| Višina lista h5 | 32 mm | |
| Vrsta uporabe | levi | |
| Notranje hlajenje | da | |
| za maksimalni ⌀ obdelovanca | 90 mm | |
| Višina h1 | 25 mm | |
| Celotna dolžina L | 122 mm | |
| možnost aksialnega zarezovanja | Ne | |
| Širina zareze w | 3 mm | |
| Vrsta izdelka | List za zarezovanje |
| Številka izdelka | 273865 32/3L | |
| EAN/GTIN | 4045197983572 | |
| Številka proizvajalca | 273865 32/3L | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |