eco-avstickningsblad förstärkt 32/3L mm

Article no.: 273865 32/3L
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
25 styck i lager
  • Invändig: ja
  • axiell spårstickning kan göras: false

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Eco
Bladhöjd h5 32 mm
Användning Vänster
Invändig ja
för max. arbetsstycke-⌀ 90 mm
Höjd h1 25 mm
totallängd L 122 mm
axiell spårstickning kan göras no
Produktslag Sticksvärd

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 273865 32/3L
EAN / GTIN 4045197983572

Beskrivelse

Utförande:

Med eco-kylning direkt vid skär och fri yta.

Passar till:

Hållare nr 273893; 273894; 274095; 274097 eller VDI-hållare 319132.

Observera:

Monteringsnyckel nr 279920 beställs separat.

Anmärkning:

På grund av dess design är den inte kompatibel med EWS-fästen nr 319148 och 319149.
Monteringsnyckeln nr 279920 ska beställas separat. Från 19,5 mm stickdjup kommer det andra skäret i kontakt med arbetsstycket. Då kan räfflor bildas. Använd vid behov enskäriga avstickningsplattor nr 273656273670.

Downloads & documents

Suitable products

Infogar

From the same series "Eco" View all