Eco įpjovimo peilis sustiprintas 32/3L mm

Prekės Nr.: 273865 32/3L
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje
  • Vidinis aušinimas: taip
  • galima atpjauti pagal ašį: false

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Eco
Peilio aukštis h5 32 mm
Paskirtis kairinis
Vidinis aušinimas taip
kai maksimalus ruošinio ⌀ 90 mm
Aukštis h1 25 mm
Bendras ilgis L 122 mm
galima atpjauti pagal ašį ne
Produkto rūšis Įpjovimo peilis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 273865 32/3L
EAN / GTIN 4045197983572

Aprašymas

Modelis:

Su Eco aušinimu tiesiogiai ant pjovimo briaunos ir papildomai ant kitų paviršių.

Tinka:

Laikikliai Nr. 273893; 273894; 274095; 274097 arba VDI laikikliai 319132.

Dėmesio:

Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279920 reikia užsakyti atskirai.

Pastaba:

Dėl savo konstrukcijos nesuderinamas su EWS Nr. 319148 ir 319149 laikikliais.
Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279920 reikia užsakyti atskirai. Jei pjovimo gylis nuo 19,5 mm, proceso metu prie šoninės ruošinio briaunos prisiliečia ir 2-oji plokštelės pjovimo briauna. Dėl to gali susidaryti įrėžos ant šoninio ruošinio paviršiaus. Prireikus naudokite uždedamas tekinimo plokšteles Nr. 273656273670.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Plokštelės