{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| vrsta izdelka | ploščica za zarezovalno struženje | |
| Postopek obdelave | zarezovanje in odrezovanje (EEA) | |
| Število rezil | 1 kos | |
| Širina zareze w | 3 mm | |
| Radij kota, desno R | 0,3 mm | |
| Zvrst | HB7020 | |
| Rezalni material | HM | |
| Odrezovalna skupina | M (nerjaveče jeklo); P (jeklo) | |
| Primerno za material | jeklo (P); nerjavno jeklo (M) | |
| Prevleka | TiCn-Al2O3 | |
| Debelina rezalne plošče S | 3 mm | |
| Dolžina rezalne plošče L | 20,7 mm | |
| Izvedba rezalne plošče | nevtralna | |
| Radij kota, levo R | 0,3 mm | |
| Debelina rezalne plošče T | 3 mm | |
| Smer uporabe | nevtralna | |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava; Groba/gladilna obdelava | |
| Rezalni pogoji | neprekinjeno | |
| Masa | 580 g |
| Številka izdelka | 273670 3 | |
| EAN/GTIN | 4045197719379 | |
| Številka proizvajalca | 273670 3 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |