Porte-outils compact HELI-GRIP HFH renforcé 100-180 mm

Réf.: 273769 100-180
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELI GRIP
Largeur de gorge w 6 mm
Type d'utilisation Gauche
Arrosage interne non
Profondeur de coupe tmax 32 mm
Longueur de tête L1 51 mm
B 25 mm
Longueur totale L 150 mm
OAH 37 mm
WF 26,4 mm
H 25 mm
Rainurage axial possible oui
Référence fabricant HFHL 25-100-6T32
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273769 100-180
EAN / GTIN 7291075033731

Description

Utilisation:

Pour le rainurage axial et le dressage.

Adapté(s) pour:

Plaquettes de coupe 273403273413.

Remarque(s):

Pour les porte-outils compacts à gauche, utilisez les plaquettes à gauche (type HGPL ou HFPL).
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
    ⌀ plage/ gorge DAXN-DAXX (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier