Ploščica za zarezovalno struženje Polni radij 6 mm

Št. art.: 273736 6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    32,40 € / kos
  • od 10 kos
    27,00 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
196 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina zareze w 6 mm
Glavna uporaba P
Rezalni pogoji neprekinjen
Zvrst CU7025
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material Cermet
Toleranca širine zareze w ±0,04 mm
Globina reza ap 0,8 mm - 2,3 mm
Podajanje f 0,12 mm/v - 0,3 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
Profil rezalnih obračalnih ploščic nevtralna
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 273736 6
EAN/GTIN 4045197579287

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
210
Jeklo < 750 N/mm
P
170
Jeklo < 900 N/mm
P
140
neprekinjeno
 
suho
 

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja