Ploščica za zarezovalno struženje srednja obdelava, HB7215, Širina zareze w: 3mm

Št. art.: 273727 3
Popust
24,67 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 2. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    18,60 € 24,67 € / 1 kos
  • od 10 kos
    15,50 € 20,56 € / 1 kos
po ponudbi
Na zalogi
156 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina zareze w (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina zareze w 3 mm
Glavna uporaba K
Dodatna uporaba P
Rezalni pogoji neprekinjen
Zvrst HB7215
Rezalni material HM
Toleranca širine zareze w ±0,03 mm
Globina reza ap 0,8 mm - 1,7 mm
Podajanje f 0,1 mm/v - 0,23 mm/v
Radij rezila R 0,2 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
Profil rezalnih obračalnih ploščic nevtralna
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 273727 3
EAN/GTIN 4045197502827
Številka proizvajalca 273727 3
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
300
Jeklo < 750 N/mm
P
250
Jeklo < 900 N/mm
P
210
GG(G)
K
280
neprekinjeno
 
mokro maks.
 
suho
 

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov