• K ceni tega izdelka je bil prištet dodatek.

Ploščica za odrezovanje leva 5°, HB7020, Širina zareze w: 4mm

Št. art.: 273694 4
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    31,69 € / 1 kos
  • od 10 kos
    26,40 € / 1 kos
po ponudbi
Na zalogi
330 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina zareze w (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina rezalne plošče S 4 mm
Dolžina rezilne ploščice L 26,4 mm
Izvedba rezilne ploščice leve
Radij kota, desno R 0,3 mm
Radij kota, levo R 0,3 mm
Širina zareze w 4 mm
Koda ISO HOG-QNGA040003
Rezalni material HM
Rezalni materiali, oznaka proizvajalca HB7020
Prevleka PVD
Zvrst HB7020
Kodiranje ločilnega mesta, rezalna plošča HOG
Opis rezalne plošče HOG-QNGA040003
vrsta izdelka ploščica za zarezovalno struženje
Z ISO kodo da
Število rezil 2 kos
Smer uporabe leve
Primerno za material jeklo (P); nerjavno jeklo (M)
Postopek obdelave odrezovanje (ESA)
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava; Groba/gladilna obdelava
Vrsta pritrditve vpenjanje
Lomilec odrezkov ne
Izvedba rezila posneto in zaobljeno (S)
Rezalni pogoji neprekinjeno
Število možnosti uporab 2 kos
Masa 80 g
Vsebina 1 kos

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 273694 4
EAN/GTIN 4045197502759
Številka proizvajalca 273694 4
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
220
Jeklo < 750 N/mm
P
180
Jeklo < 900 N/mm
P
170
Jeklo < 1100 N/mm
P
140
Jeklo < 1400 N/mm
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
neprekinjeno
 
mokro maks.
 
suho