{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Višina lista h5 | 32 mm | |
Vrsta uporabe | nevtralna | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
za maksimalni ⌀ obdelovanca | 120 mm | |
Širina b2 | 4 mm | |
Višina h1 | 25 mm | |
Celotna dolžina L | 150 mm | |
maksimalna globina zarezovanja tmaks | 60 mm | |
možnost aksialnega zarezovanja | Ne | |
Vrsta izdelka | List za zarezovanje |
Številka izdelka | 273551 32/5,1 | |
EAN/GTIN | 4045197699022 |