Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

List za zarezovanje Jeklo 32/2,2 mm

Št. art.: 273551 32/2,2
  • z notranjim hlajenjem: ne
  • možnost aksialnega zarezovanja: false

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina lista h5 32 mm
Vrsta uporabe nevtralna
z notranjim hlajenjem ne
za maksimalni ⌀ obdelovanca 60 mm
Širina b2 1,6 mm
Višina h1 25 mm
Celotna dolžina L 150 mm
maksimalna globina zarezovanja tmaks 25 mm
možnost aksialnega zarezovanja Ne
Vrsta izdelka List za zarezovanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 273551 32/2,2

Opis

Primerno za:

Držalo art. 273984274000 ali art. 319132; 319133 (VDI-držalo).

Obseg dobave:

Vklj. s ključem art. 279850 1 za zamenjavo ploščice.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Vstavki
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
    Višina lista h5/širina zareze w (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico