{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Zvrst | HB7010 | |
| Utori po standardu | DIN 472 | |
| Širina utora m (H13) | 0,9 mm | |
| Debelina | 3,6 mm | |
| Velikost ploščice L | 16 mm | |
| Podložna ploščica | Art. 272624 vel. S | |
| Širina rezila w | 0,99 mm | |
| tmaks | 1,3 mm | |
| za varnostne obroče DIN 471 / 472 z debelino obroča | 0,8 mm | |
| Razvrstitev obračalnih rezalnih ploščic | desni | |
| Rezalni material | HM | |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje |
| Številka izdelka | 271015 0,9 | |
| EAN/GTIN | 4045197463241 | |
| Številka proizvajalca | 271015 0,9 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |