Ergo podest brez zaklopke za dolžino odrov 3,0 m

Št. art.: 27107
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Številka izdelka 27107
EAN/GTIN 4031405271074
Številka proizvajalca 027107
L-število L90110 1319
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Podest za odre iz GRP
  • Manjša teža od standardnega podesta (sitotisk na les)
  • Lahka montaža s pomočjo okroglih cevnih nosilcev
  • Pomnilo: izdelki z vsebnostjo GRP so zaradi občutljivosti izključeni iz zamenjave, velja zakonsko določeno jamstvo (odpornost proti staranju 10 let)

Lastnosti:

  • Širina: 600
  • Višina: 100 mm
  • Dolžina: 3095 mm
  • Material: GRP
  • Potrebna namestitev: Montaža brez orodja
  • Širina ploščadi: 600 mm
  • Dolžina ploščadi: 2881 mm