• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ergo-Plattform ohne Klappe für Gerüstlänge 3,0 m

Artikel-Nr.: 27107
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Artikelnummer 27107
EAN / GTIN 4031405271074
Herstellernummer 027107
L-Nummer L90110 1319
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gerüst-Plattform aus GFK
  • Weniger Gewicht als Standardplattform (Holzsiebdruck)
  • Leichte Montage mittels Rundrohr Unterzügen
  • Hinweis: Produkte mit GFK-Anteil sind aufgrund ihrer Sensibilität vom Umtausch ausgeschlossen, es gilt die gesetzliche Gewähleistung (Alterungsbeständigkeit 10 Jahre)

Merkmal:

  • Breite: 600
  • Höhe: 100 mm
  • Länge: 3095 mm
  • Material: GFK
  • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren
  • Plattformbreite: 600 mm
  • Plattformlänge: 2881 mm