Plate-forme Ergo sans trappe pour une longueur d'échafaudage de 3,0 m

Réf.: 27107
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Arbeitsplattform

Identification et classification

Référence article 27107
EAN / GTIN 4031405271074
Réf. fabricant 027107
Article hors catalogue L90110 1319
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Plate-forme d'échafaudage en PRV
  • Poids inférieur à celui d'une plate-forme standard (sérigraphie bois)
  • Montage facile au moyen de poutres en tube rond
  • Remarque : les produits contenant du PRV ne sont pas repris en raison de leur sensibilité, la garantie légale s'applique (résistance au vieillissement 10 ans)
.

Caractéristique(s):

  • Largeur : 600
  • Hauteur : 100 mm
  • Longueur : 3095 mm
  • Matériau : PRV
  • Montage nécessaire : A monter sans outils
  • Largeur de la plate-forme : 600 mm
  • Longueur de la plate-forme : 2881 mm