Kopirni nož simturn AX, levi, L2 = 15 mm, ⌀ Dmin: 4mm

Št. art.: 270654 4
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ Dmin (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Hladilno mazalno sredstvo da
Mokro min. primerno
Serija simturn AX
Mokro maks. primerno
Oznaka proizvajalca simturn AX Kopiereinsatz links
Suha obdelava pogojno primerno
Olje primerno
Zrak pogojno primerno
Debelina rezalne ploščice 5 mm
Dolžina rezalne plošče 39,5 mm
Izvedba rezalne plošče leve
Rezalni materiali, oznaka proizvajalca X800
Prevleka prevlečeno
Vrsta izdelka Rezalni vložek
Število rezil 1 kos
Smer uporabe leve
Postopek obdelave profilno vrtanje (BPB)
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
Vsebina 1 kos

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 270654 4
EAN/GTIN 2050002078918
Številka proizvajalca A05.JCA0.A
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
400
Al > 10% Si
N
240
Jeklo < 500 N/mm
P
180
Jeklo < 900 N/mm
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Podobna izvedba (novo vpenjanje) prejšnje številke artiklov 240110240135.
Premaz: X800 (naslednik premaza GN39)

Primerno za:

Vpenjalno držalo št. 270531270536 in 270539270544.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "simturn AX" Poglej vse