Nož za aksialno zarezovanje simturn AX, desni 4/5 mm

Št. art.: 270639 4/5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
  • z notranjim hlajenjem: ne

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca A2U5X800
⌀ D 4 mm
⌀ D1 4 mm
⌀ D2 5 mm
z notranjim hlajenjem ne
f 2,2 mm
maksimalna globina zarezovanja tmaks 1,6 mm
Širina zareze w 0,5 mm
Vrsta izdelka Rezalni vložek za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 270639 4/5
EAN/GTIN 2050002067080
Številka proizvajalca A04.45.0050.13.00AGR X800

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
400
Al > 10% Si
N
240
Jeklo < 500 N/mm
P
180
Jeklo < 900 N/mm
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Rezalni material: X800 (naslednik rezalnega materiala GN39)

Pazi:

Veliki premeri zarez so možni brez prilagajanj.
D1 = Dmin notranji ⌀.
D2 = Dmin zunanji ⌀.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja