Vpenjalno držalo simturn AX z vpenjalnim sistemom ME D = 5 mm, ⌀ držala d/⌀ izvrtine d1: 12mm

Št. art.: 270531 12
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala d/⌀ izvrtine d1 (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Notranje hlajenje: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca AY7F
Notranje hlajenje da
L1 70 mm
Vpenjalna matica 279715 1
Vrsta izdelka Držalo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 270531 12
EAN/GTIN 2050002065024
Številka proizvajalca A05.0012.ME ST T
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Izvedba:

Opcijska izbira 4 različnih načinov dovajanja hladilnega sredstva. Preprosta nastavitev s samo dvema navojnima zatičema.

Prednosti:

Držala za rotirajočo uporabo po ponudbi.

Uporaba:

Za zmanjšanje vibracij predvsem pri velikih previsnih dolžinah.