{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení |
ano
|
|
| Poloha rozhraní |
Na straně stroje
|
|
| Typ upínače |
Válcová stopka
|
|
| Kódování oddělovacího místa |
ZYL01202315
|
|
| Formulář záznamu |
Standard
|
|
| Průměr hřídele DS |
12 mm
|
|
| Délka stopky LS |
54 mm
|
|
| Chladicí a mazací prostředek |
ano
|
|
| Řada |
simturn AX
|
|
| Označení výrobce |
AY7F
|
|
| Typ stopky |
kulatá
|
|
| Průměr hřídele Ds |
12 mm
|
|
| Šířka funkce L4 |
14,5 mm
|
|
| Délka řezné hrany |
10 mm
|
|
| Pracovní poloha držáku |
normální
|
|
| Postupy obrábění |
soustružení zápichů, vnitřní
|
|
| ISO kód držáku |
ZYL00500105
|
|
| Rozhraní |
Odpojovací místo 1
|
|
| Nepodepřená délka A |
16 mm
|
|
| Užitná délka L1 |
70 mm
|
|
| Funkční délka |
48,5 mm
|
|
| Hmotnost |
100 g
|
|
| Směr řezu |
neutrální
|
|
| Nosič dat |
Bez datového nosiče
|
|
| Druh produktu |
Držák
|
| Katalogové číslo | 270531 12 | |
| EAN / GTIN | 2050002065024 | |
| Číslo výrobce | A05.0012.ME ST T | |
| Výrobce/odpovědná osoba | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |