Porte-outils avec système de serrage ME simturn AX D = 5 mm, Ø de queue d / Ø d'alésage d1: 12mm

Réf.: 270531 12
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ø de queue d / Ø d'alésage d1 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant AY7F
Arrosage interne oui
L1 70 mm
Ecrou de serrage 279715 1
Type de produit Porte-plaquettes

Identification et classification

Référence article 270531 12
EAN / GTIN 2050002065024
Réf. fabricant A05.0012.ME ST T
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Exécution:

Choix parmi 4 types d’arrosages différents en option. Réglage aisé avec seulement deux vis sans tête.

Avantage(s):

Porte-outils pour utilisation rotative disponibles sur demande.

Utilisation:

Convient particulièrement pour les longs porte-à-faux, afin de réduire les vibrations.

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous