simturn AX klemhouder ME-spansysteem D = 5 mm, Schacht-⌀ d / borings-⌀ d1: 12mm

Artikelnummer: 270531 12
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ d / borings-⌀ d1 (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent AY7F
Inwendige koeling ja
L1 70 mm
Wartelmoer 279715 1
Producttype Snijplaathouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 270531 12
EAN/GTIN 2050002065024
Nummer fabrikant A05.0012.ME ST T
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Uitvoering:

Keuze uit 4 verschillende soorten koelvloeistoftoevoer. Eenvoudige instelling met slechts twee draadpennen.

Voordeel:

Klemhouder voor roterend gebruik op aanvraag.

Toepassing:

Met name bij lange uitsteeklengtes ter vermindering van trillingen.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan