Mikro držalo za nože 20 mm

Št. art.: 270204 20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
46 kosov na zalogi
  • z notranjim hlajenjem: da

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Micro
⌀ držala Ds 20 mm
⌀ notranjega vpenjanja D 6 mm
z notranjim hlajenjem da
⌀ glave D1 22 mm
Višina vpenjanja L2 18,8 mm
Celotna dolžina L 84 mm
Področje uporabe Radialno notranje zarezovanje
Vrsta izdelka Držalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 270204 20
EAN/GTIN 4045197466013

Opis

Rezervni del:

Vpenjalni vijak art. 279815 3.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki
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
    ⌀ DS (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico