{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Serija | Master Mute | |
| ⌀ držala Ds | 10 mm | |
| Velikost ploščice | 9 mm | |
| Vrsta uporabe | levo | |
| Oblika držala | Jeklo | |
| Standard | Tovarniški standard | |
| Nihanje | z dušenjem | |
| Notranje hlajenje | da | |
| ISO-oznaka držala | A10X STFCR/L09 | |
| Nastavitveni kot κ | 90 stopinj | |
| primerna obračalna rezalna ploščica | TC.. 0902.. | |
| Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin | 13 mm | |
| Srednji premik L3 | 6,8 mm | |
| Celotna dolžina L | 161 mm | |
| Prevesna dolžina L1 | 88 mm | |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 269028 39 | |
| Priključni navoj | M9×0,5 | |
| Uporaba | Vzdolžno struženje, notranje; Plano struženje | |
| Vrsta izdelka | Nož za notranje struženje |
| Številka izdelka | 265025 10/09 | |
| EAN/GTIN | 4069515024884 | |
| Številka proizvajalca | 265025 10/09 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |