{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Serie | Master Mute | |
| Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
| Vändskärsstorlek | 9 mm | |
| Användning | vänster | |
| Skaftform | Stål | |
| Norm | Verkstadsnorm | |
| Svängning | dämpad | |
| Invändig | ja | |
| ISO-kod hållare | A10X STFCR/L09 | |
| Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
| Passande vändskär | TC.. 0902.. | |
| Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 13 mm | |
| Mittförskjutning L3 | 6,8 mm | |
| totallängd L | 161 mm | |
| Utkragningslängd L1 | 88 mm | |
| Skruvsats förvändskär | 269028 39 | |
| anslutningsgänga | M9×0,5 | |
| Användning | Längssvarvning invändigt; Plansvarvning | |
| Produktslag | Svarvbom |
| Artikkelkode | 265025 10/09 | |
| EAN / GTIN | 4069515024884 | |
| Manufacturer number | 265025 10/09 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |