• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Tête de montage universel, Type: QC

Réf.: 265001 QC
Remise
112,00 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 22 nov. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne oui
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
Lubrifiant oui
Forme de la tête ronde
Système QC
Type de produit tête d’outil
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 265001 QC
EAN / GTIN 4062406694524
Réf. fabricant 265001 QC
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Utilisation:

Accessoire d’alignement pour le contrôle de l’orientation de la barre d’alésage à l’aide d’un comparateur ou d’une fausse équerre.

Adapté(s) pour:

Corps de barres d’alésage 264890, 264894 et 264898.

Livraison:

Mini-niveau à bulle magnétique avec fiole longitudinale (erreur admissible en longueur normale = 1 mm/m).