Osnovno držalo za stružne nože Jeklo QC QC/32

Št. art.: 264900 QC/32
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
  • Globina notranjega struženja do: 5×D
  • Sistem: QC
  • z notranjim hlajenjem: da

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala 32 mm
Globina notranjega struženja do 5×D
Sistem QC
z notranjim hlajenjem da
Celotna dolžina L 268 mm
Srednji premik H osnovnega telesa 6 mm
Montažni vijak 269025 2
Povezovalni element za priključek za dovajanje hladilnega sredstva 269208
Visokotlačna priključna cev 269207
Primerne obračalne rezalne glave 264834; 264835
Vrsta izdelka Osnovno držalo za stružne nože

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 264900 QC/32
EAN/GTIN 4251414902350
Številka proizvajalca TPC01930

Opis

Izvedba:

S priključkom za hladilno sredstvo 1/8-27 NPT.

Opomba:

Dmin = 1/2 ⌀ držala + H + srednji premik rezalne glave L3.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli