{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ držala | 25 mm | |
Globina notranjega struženja do | 5×D | |
Sistem | QC | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Celotna dolžina L | 205 mm | |
Srednji premik H osnovnega telesa | 2,5 mm | |
Montažni vijak | 269025 2 | |
Povezovalni element za priključek za dovajanje hladilnega sredstva | 269208 | |
Visokotlačna priključna cev | 269207 | |
Primerne obračalne rezalne glave | 264834; 264835 | |
Vrsta izdelka | Osnovno držalo za stružne nože |
Številka izdelka | 264900 QC/25 | |
EAN/GTIN | 4251414902305 | |
Številka proizvajalca | TPC01860 |