Cabezal de corte ST/8

Número de artículo: 264826 ST/8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
16 piezas en stock
  • Refrigeración interior: sí

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de placa 12 mm
Tipo de boca derecha
Refrigeración interior
Interfaz / punto separación 40 mm
Cabezal de corte intercambiable código ISO SCLCR
Plaquita de corte adecuada CC.. 1204..
Ángulo de inclinación 95 grados
⌀ perforación previa mínima Dmín. 50 mm
Desplazamiento central L3 27 mm
Longitud total L 40 mm
Tornillo para plaquita 320620 S01
Asignación de plaquitas izquierdo y neutro
Tipo de producto Cabezal de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 264826 ST/8
EAN / GTIN 2050002058187
Número del fabricante 260012 40/12

Descripción

Idóneo para:

Vástagos de barra de mandrinar n.° 320102, 320104, 320407, 320409 y 320410.

Nota:

Es posible la combinación de todos los cabezales de corte intercambiables con todos los vástagos de la barra de mandrinar en el mismo sistema (GL, QC, DM).
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
    Sistema / tamaño de plaquita precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra