VB.T 160408 HB7130-2

Št. art.: 261234 HB7130-2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    20,76 € / kos
  • od 10 kos
    17,30 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
682 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice VBMT 160408
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst HB7130-2
Rezalni material HM
Glavna uporaba M
Rezalni pogoji rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov VM
Toleranca M
Globina reza ap 0,5 mm - 2,5 mm
Podajanje f 0,1 mm/v - 0,4 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 70 m/min - 240 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave fina obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 261234 HB7130-2
EAN/GTIN 4062406750428

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja
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
    Zvrst Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico