VB.T 160408 HB7130-2

Artikelnummer: 261234 HB7130-2

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 20,76 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 17,30 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
682 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat VBMT 160408
Hoekradius 0,8 mm
Soort HB7130-2
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing M
Snedecondities licht onderbroken
Spaanbreker VM
Tolerantie M
Snijdiepte ap 0,5 mm - 2,5 mm
Voeding f 0,1 mm/omw. - 0,4 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 70 m/min - 240 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Fijn/ruw-indeling Nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 261234 HB7130-2
EAN/GTIN 4062406750428

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder
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
    Soort Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen