Nož za notranje struženje, jeklo 25/16 mm

Št. art.: 261124 25/16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi
  • Globina notranjega struženja do: 3×D
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: da

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala Ds 25 mm
Velikost ploščice 16 mm
Vrsta uporabe desno
Globina notranjega struženja do 3×D
Standard Tovarniški standard
z notranjim hlajenjem da
ISO-oznaka držala A25R SVJBR/L16
Nastavitveni kot κ 142 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica VB.. 1604..
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 28 mm
Srednji premik L3 4,6 mm
Višina vpenjanja L2 24 mm
Širina vratu L4 16,5 mm
Dolžina glave L1 44 mm
Celotna dolžina L 200 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 8
Uporaba Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 261124 25/16
EAN/GTIN 4045197778383

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki