Globinski omejevalnik Basic

Št. art.: 2608000589
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 12 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2608000589
EAN/GTIN 3165140727297
Številka proizvajalca 2608000589

Opis

Opis:

  • Za nastavitev globine rezanja segmentnih in potopnih žaginih listov, na primer pri zamenjavi parketnih elementov, se uporablja osnovni globinski omejevalnik. Globino rezanja lahko natančno nastavite na štirih ravneh
  • Pribor lahko uporabljate za vse vrste materialov
  • Nastavitev globine rezanja za segmentne žagine liste s premerom 85 mm: globine rezanja 8, 10, 12 in 14 mm
  • Za segmentne žagine liste s premerom 100 mm: 14, 16, 18 in 20 mm

Lastnosti:

  • Dimenzija širine: 96 mm
  • Dimenzija višine: 25 mm
  • Dolžina dimenzije: 186 mm
  • Bruto teža: 0,047 kg
  • Neto teža: 0,018 kg
  • Obseg: 0,446 dm3