Butée de profondeur Basic

Réf.: 2608000589
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 12 Pièces
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
Référence article 2608000589
EAN / GTIN 3165140727297
Réf. fabricant 2608000589

Description

Description:

  • La butée de profondeur Basic permet de régler la profondeur de coupe des lames de scie à segments et des lames de scie plongeantes, par exemple lors du remplacement d'éléments de parquet. La profondeur de coupe peut être réglée avec précision sur quatre niveaux
  • L'accessoire peut être utilisé pour tous les types de matériaux
  • Réglage de la profondeur de coupe pour les lames de scie à segments d'un diamètre de 85 mm : profondeurs de coupe de 8, 10, 12 et 14 mm
  • Pour les lames de scie à segments d'un diamètre de 100 mm : 14, 16, 18 et 20 mm

Caractéristique(s):

  • Dimension largeur: 96 mm
  • Dimension hauteur: 25 mm
  • Dimension longueur: 186 mm
  • Poids brut: 0,047 kg
  • Poids net: 0,018 kg
  • Volume: 0,446 dm3