Izmenljivo rezilo TORX ® za izvijač navor z vzdolžnim ročajem T20 x 175 mm

Št. art.: 26069
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Zaščitno območje ESD (EPA) ne
Barva zelena
Pogonski profil izvijač TORX®
Dolžina rezila 42 mm
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti prednastavljeno
Enota za merjenje navora Nm
Nastavljeni vrtilni moment 8
Material, orodje kromvanadijevo jeklo
Površina orodja mat kromirano
Vrsta izdelka momentni izvijač
Oblika priključka zamenljivo rezilo
Celotna dolžina 175 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 26069
EAN/GTIN 4010995260699
Številka proizvajalca 26069
L-število L60070 879
Proizvajalec/odgovorna oseba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Poveča vašo učinkovitost: Izjemno tanka geometrija rezil je še posebej primerna za aplikacije z omejenim ozkim dostopom

Lastnosti:

  • Električno orodje: Ne
  • SB - Embalaža: Ne
  • Članki ESD: Ne
  • TORX ® 1: T20
  • Največja vrednost navora (Nm): 8 Nm
  • premer šestkotno rezilo (mm): 4 mm
  • delovna dolžina (mm): 175 mm
  • Dolžina vidnega rezila (mm): 42 mm
  • Z baterijo/baterijski paket: Ne