varilla intercambiable TORX® para destornillador dinamométrico con mango largo T20 x 175 mm

Número de artículo: 26069
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Zona de protección ESD (EPA) no
Color verde
Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX®
Longitud cuchilla 42 mm
Posibilidad de regulación valor de disparo Preajustable
Unidad de medida par de giro Nm
Par ajustado 8
Material herramienta acero al cromo-vanadio
Superficie herramienta aplicación mate cromada
Tipo de producto Atornillador dinamométrico
Forma de la conexión Cuchilla intercambiable
Longitud total L 175 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 26069
EAN / GTIN 4010995260699
Número del fabricante 26069
Número L L60070 879
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Aumenta su eficiencia: Geometría de varillas muy estrecha especialmente indicada para aplicaciones de difícil acceso.
  • Aplicación: Para el atornillado controlado con par de apriete especificado.
  • Extra: Diámetro de varillas muy estrecho para tornillos de difícil acceso.

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • TORX® 1: T20
  • Valor de par max (Нм): 8 Nm
  • Diámetro Varilla hexagonal (mm): 4 mm
  • Longitud Total (mm): 175 mm
  • Longitud de la varilla visible (mm): 42 mm
  • con batería / batería recargable: No