Výměnný břit TORX® pro momentový šroubovák s podlouhlou rukojetí T20 x 175 mm

Artiklové číslo: 26069
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Barva Zelená
Profil výstupu Šroubovák pro šrouby TORX®
Délka čepele 42 mm
Možnost přenastavení hodnoty vypínání Přednastavený
Měrná jednotka krouticího momentu Nm
Nastavený točivý moment 8
Materiál nástrje chromvanadiová ocel
Povrch nástroje matně chromované
Druh produktu Momentový šroubovák
Tvar konektoru Výměnná čepel
Celková délka 175 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 26069
EAN / GTIN 4010995260699
Číslo výrobce 26069
L-číslo L60070 879
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Zvýší vaši efektivnost: Velmi štíhlá geometrie dříků je vhodná zejména pro aplikace s obtížným přístupem
  • Použití: Ke kontrolovanému šroubování u zadaného momentu
  • Extra: Velmi štíhlý průměr čepelí pro obtížně přístupné šrouby

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ne
  • TORX® 1: T20
  • Hodnota točivého momentu max (Nm): 8 Nm
  • Průměr Šestihranná čepel (mm): 4 mm
  • Celková délka (mm): 175 mm
  • Viditelná délka čepele (mm): 42 mm
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne