Ohišje za PWS 9, 10, 13, 14, 14

Št. art.: 2605438404
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2605438404
EAN/GTIN 3165140189170
Številka proizvajalca 2605438404
L-število L00620 58
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Narejen je iz lahke plastike
  • Za kotne brusilnike
  • Plastični kovček za shranjevanje omogoča varno shranjevanje in prevoz Boschevih električnih orodij.

Lastnosti:

  • (različica) Ključ RTB: Narejen iz lahke plastike
  • Dimenzija širine: 300 mm
  • Dimenzija višine: 112 mm
  • Dolžina dimenzije: 385 mm
  • Širina mm: 380
  • Bruto teža: 0,92 kg
  • Višina [mm: 300
  • Opis zmogljivosti: Varno shranjevanje in prevoz
  • Različica materiala: K
  • Neto teža: 0,92 kg
  • Globina mm: 115
  • Obseg: 12,936 dm3
  • Prednost HL (kratek): Varno shranjevanje in prevoz

Ustreznih izdelkov