• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Coffret pour PWS 9, 10, 13, 14

Réf.: 2605438404
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Système de transport d’outils

Identification et classification

Référence article 2605438404
EAN / GTIN 3165140189170
Réf. fabricant 2605438404
Article hors catalogue L00620 58
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Elle est en plastique léger
  • Pour meuleuses d'angle
  • La mallette de rangement en plastique permet de ranger et de transporter les outils électroportatifs Bosch en toute sécurité.

Caractéristique(s):

  • (version) Key RTB: En plastique léger
  • Dimension largeur: 300 mm
  • Dimension hauteur: 112 mm
  • Dimension longueur: 385 mm
  • Largeur mm: 380
  • Poids brut: 0,92 kg
  • Hauteur mm: 300
  • Description des performances: Rangement et transport en toute sécurité
  • Finition du matériau: K
  • Poids net: 0,92 kg
  • Profondeur mm: 115
  • Volume: 12,936 dm3
  • Avantage HL (court): Rangement et transport en toute sécurité

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Connectez-vous