PWS 9, 10, 13, 14, 14, 14 tok a PWS 9, 10, 13, 14 számára

Cikkszám: 2605438404
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2605438404
EAN / GTIN 3165140189170
Gyártó száma 2605438404
L-szám L00620 58
Gyártó/felelős személy Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

  • Könnyű műanyagból készült
  • Sarki csiszolókhoz
  • A műanyag tárolótáska lehetővé teszi a Bosch elektromos szerszámok biztonságos tárolását és szállítását.
A műanyag tárolótáska a Bosch elektromos szerszámok biztonságos tárolását és szállítását teszi lehetővé.

Jellemző:

  • (változat) Kulcs RTB: Könnyű műanyagból készült
  • Szélességi méret: 300 mm
  • Magassági méret: 112 mm
  • Méret hossza: 385 mm
  • Szélesség mm: 380
  • Bruttó tömeg: 0,92 kg
  • Magasság [mm: 300
  • Teljesítmény leírása: Biztonságos tárolás és szállítás
  • Anyagváltozat: K
  • Nettó súly: 0,92 kg
  • Mélység mm: 115
  • Hangerő: 12,936 dm3
  • Előny HL (rövid): Biztonságos tárolás és szállítás

Megfelelő termékek