DC.T 11T308 CA315

Št. art.: 260492 CA315
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    12,28 € / kos
  • od 10 kos
    10,23 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
59 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice DCMT 11T308
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst CA315
Rezalni material HM
Prevleka prevlečeni
Glavna uporaba K
Rezalni pogoji rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov GK
Toleranca M
Globina reza ap 0,5 mm - 3 mm
Podajanje f 0,1 mm/v - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 60 m/min - 230 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave fina obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 260492 CA315
EAN/GTIN 4960664798681

Tabela aplikacije

GG(G)
K
neprekinjeno
 
suho
 

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja
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
    Zvrst Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico