DC. T 11T308 CA315

Réf.: 260492 CA315

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    12,28 € / Unité
  • De 10 Unité
    10,23 € / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
149 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette DCMT 11T308
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance CA315
Type d'outils Carbure
Revêtement revêtu
Application principale K
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux GK
Tolérance M
Prof. coupe ap 0,5 mm - 3 mm
Avance f 0,1 mm/tr - 0,3 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 60 m/min - 230 m/min
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260492 CA315
EAN / GTIN 4960664798681

Tableau d’application

Fonte GG(G)
K
Continue
 
à sec
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Nuance Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier