DC. T 11T308 CA315

Número de artículo: 260492 CA315
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 18.11 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 15.09 / Unidad
a petición
En stock
149 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte DCMT 11T308
Radio angular 0.8 mm
Clase CA315
Material de corte MD
Recubrimiento con revestimiento
Aplicación principal K
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas GK
Tolerancia M
Profundidad de corte ap 0.5 mm - 3 mm
Avance f 0.1 mm/rev. - 0.3 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 60 m/min - 230 m/min
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260492 CA315
EAN / GTIN 4960664798681

Tablas de Aplicación

GG(G)
K
continuo
 
seco
 

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas
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
    Clase precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra