Izvedba:
Nesestavljen
Opis:
Varjene jeklene cevi in jekleni profili, prašno lakirani po RAL 5007, podest iz lesene plošče, površina bukov dekor. 4 stene iz lesene plošče, površina bukov dekor, višina stene 250 mm. Vse 4 stene so ločeno odstranljive. 2 vrtljiva kolesa in 2 fiksna kolesa, pnevmatike TPE, pesta s krogličnimi ležaji z globokim utorom. Blokade na vrtljivih kolesih v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov).
Lastnosti:
Skupna nosilnost (kg): 600
Dolžina uporabne površine (mm): 1000
Širina uporabne površine (mm): 540
Višina ploščadi (mm): 270
Celotna dolžina (mm): 1120
Celotna širina (mm): 609
Skupna višina (mm): 990
Pnevmatike: TPE
Velikost kolesa (mm): 200 x 40
Opomba: Notranja širina = nakladalna površina - 60 mm
Opomba:
v skladu s standardom EN 1757-3