TNMG 220408 CA025P

Št. art.: 251587 CA025P
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
164 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice TNMG 220408
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst CA025P
Rezalni material HM
Glavna uporaba P
Rezalni pogoji rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov PS
Globina reza ap 1 mm - 4,5 mm
Podajanje f 0,15 mm/v - 0,6 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 70 m/min - 420 m/min
Prevleka CVD
Število zamenljivih ploščic/rezil 6
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 251587 CA025P
EAN/GTIN 4960664865185
Številka proizvajalca TMH00278

Tabela aplikacije

neprekinjeno
 
neenakomerno
 

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja
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
    Zvrst Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico