TNMG 220408 CA025P

Cod articol: 251587 CA025P
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
164 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă TNMG 220408
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie CA025P
Materialul sculei Carbură
Aplicaţia principală P
Condiţie de tăiere uşor întreruptă
Sfărâmător de aşchii PS
Adâncime de tăiere ap 1 mm - 4,5 mm
Avans f 0,15 mm/rot - 0,6 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 70 m/min - 420 m/min
Strat de acoperire CVD
Numărul de schimbări / tăişuri 6
Codificare finisare / degroşare Degroşare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 251587 CA025P
EAN / GTIN 4960664865185
Număr producător TMH00278

Tabel de aplicaţii

continu
 
neregulat
 

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule
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
    Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături