TNMG 220408 CA025P

Número de artículo: 251587 CA025P
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
164 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte TNMG 220408
Radio angular 0,8 mm
Clase CA025P
Material de corte MD
Aplicación principal P
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas PS
Profundidad de corte ap 1 mm - 4,5 mm
Avance f 0,15 mm/rev. - 0,6 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 70 m/min - 420 m/min
Recubrimiento CVD
Número de cambios/cortes 6
Asignación fino/desbaste Desbastado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 251587 CA025P
EAN / GTIN 4960664865185
Número del fabricante TMH00278

Tablas de Aplicación

continuo
 
irregular
 

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas
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
    Clase precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra