{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| ISO-oznaka obračalne ploščice | DNMG 150608 | |
| Radij rezila | 0,8 mm | |
| Zvrst | HB725-1 | |
| Rezalni material | HM | |
| Glavna uporaba | UNI | |
| Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | |
| Lomilec odrezkov | UM1 | |
| Toleranca | M | |
| Globina reza ap | 0,2 mm - 6 mm | |
| Podajanje f | 0,05 mm/v - 0,6 mm/v | |
| Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 50 m/min - 250 m/min | |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | fina obdelava | |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
| Številka izdelka | 250762 HB725-1 | |
| EAN/GTIN | 4062406750602 | |
| Številka proizvajalca | 250762 HB725-1 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |