DNMG 150608 HB725-1

Réf.: 250762 HB725-1

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    15,54 € / Unité
  • De 10 Unité
    12,95 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
857 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette DNMG 150608
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance HB725-1
Type d'outils Carbure
Application principale UNI
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux UM1
Tolérance M
Prof. coupe ap 0,2 mm - 6 mm
Avance f 0,05 mm/tr - 0,6 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 50 m/min - 250 m/min
Nombre de changements/dents 4
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 250762 HB725-1
EAN / GTIN 4062406750602

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :
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
    Nuance Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier