CNMG 120408 IC6025

Št. art.: 250271 IC6025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
230 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice CNMG 120408
Radij rezila 0,85 mm
Zvrst IC6025
Rezalni material Karbidna trdina
Glavna uporaba M
Rezalni pogoji rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov M3M
Globina reza ap 0,5 mm - 5 mm
Podajanje f 0,17 mm/v - 0,5 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 120 m/min - 230 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave fina obdelava
Oznaka proizvajalca CNMG 120408-M3M IC6025
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 250271 IC6025
EAN/GTIN 7291075305616
Številka proizvajalca 5510174

Opis

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.