{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | CNMG 120408 | |
Hörnradie | 0,85 mm | |
Sort | IC6025 | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | M | |
Skärförhållande | snitt intermittent | |
spån-brytare | M3M | |
Skärdjup ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Matning f | 0,17 mm/v - 0,5 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 120 m/min - 230 m/min | |
Antal byten/skär | 4 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grov- och finbearbetning | |
tillverkarens beteckning | CNMG 120408-M3M IC6025 | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 250271 IC6025 | |
EAN/GTIN | 7291075305616 | |
Tillverkarens nummer | 5510174 |